Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM01N
Cod. Produttore
KM01N
Cod. EAN
8005543741795

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Cover illuminabile 1 modulo
  • Compatibile con art. K4418
  • Colore Sabbia
  • Tipo Cover comando dimmer
  • Dimensioni 1 modulo
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando dimmer monomodulo realizzata in plastica termoplastica senza alogeni, progettata per un fissaggio sicuro in posizione. Il design presenta simboli vari per una chiara identificazione e include una finestra di controllo con uscita luce integrata. Ideale per l'impiego come interruttore/dimmer, garantisce qualità e sicurezza conformi agli standard IEC 60669. La finitura è pensata per un utilizzo funzionale e durevole, con un aspetto semplice e pulito adatto a installazioni elettriche moderne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile per art. K4418 - 1 modulo, Sabbia.

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile dimmer 1 modulo sabbia per impianti elettrici