Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM12PD
Cod. Produttore
KM12PD
Cod. EAN
8005543735343

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 220-240 V~
  • Corrente massima: 0,8 A
  • Potenza massima uscita: 45 W
  • Classe protezione: II - Bassa tensione
  • Grado protezione: IP 20, IK 04
  • Materiale: PC, senza alogeni
  • Dimensioni (A x B x C x D): 45,2 x 44,8 x 44,5 x 9 mm
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, progettata per l'installazione di caricabatterie USB Power Delivery da 45W con tecnologia Type-C. La superficie è caratterizzata da un design sobrio e funzionale, adatto a contesti elettrici moderni. La cover garantisce sicurezza grazie alla sua classe di protezione II e alla resistenza meccanica IK 04, con protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi conforme a IP 20. Il fissaggio è realizzato per bloccare saldamente la componente in posizione, assicurando stabilità e durata nel tempo. Ideale per l'impiego in circuiti terminali per la ricarica rapida di dispositivi multimediali come smartphone, tablet e PC, supporta le nuove tecnologie di ricarica veloce integrate in dispositivi iOS e Android. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per articoli K4293CC, K4294C - 2 moduli, Sabbia

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

USB

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Produttore

Cover caricatore USB PD 2 moduli sabbia per installazioni elettriche