Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW12PD
Cod. Produttore
KW12PD
Cod. EAN
8005543735367

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 220-240 V~
  • Corrente max ingresso: 0,8 A
  • Potenza max uscita: 45 W
  • Classe protezione: II - Bassa tensione
  • Grado protezione: IP20
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: PC, halogen free
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover per caricatore 2M PD bianca è realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Progettata per l'impiego con prese USB Power Delivery, consente una ricarica rapida e ottimizzata di dispositivi multimediali come PC, tablet e smartphone, supportando tecnologie avanzate di ricarica veloce integrate nei dispositivi iOS e Android. Il fissaggio è a blocco in posizione, con terminali a vite per un collegamento sicuro e affidabile. La cover presenta un design pulito e funzionale, adatto a installazioni in ambienti residenziali e professionali, assicurando protezione e un aspetto estetico coordinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per articoli K4293CC, K4294C - 2 moduli, bianco

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

USB

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover caricatore 2 moduli Power Delivery bianco per installazioni elettriche