Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIZECOV2
Cod. Produttore
HMIZECOV2
Cod. EAN
3595864150543

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: HMIGTO2310, HMIGTO2300
  • Tipo prodotto: Coperchio
  • Funzione: Accessorio protezione
  • Dimensioni confezione 1: 3x16,2x19 cm
  • Peso imballo: 147 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Conforme, senza esenzioni
  • Serie: Harmony GTO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cover ambientale 5,7 Magelis HMIGTO

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Harmony GTO