Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKC30M2
Cod. Produttore
KC30M2
Cod. EAN
8005543794340

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del copritasto BTIKC30M2, progettato per garantire efficienza e praticità.

Per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare, riduce i tempi di montaggio
  • Compatibile con dispositivi standard, semplifica il lavoro in cantiere

Per il cliente finale:

  • Design elegante color champagne, si integra armoniosamente in ogni ambiente
  • Contribuisce a una migliore gestione degli spazi elettrici
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover 2 moduli per articolo K4510CN. Champagne

colore

Oro

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Radio

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover 2 moduli champagne per gateway articolo K4510CN utilizzo elettrico e domotica