› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Cavo elettrico COSTA EM 60 metri sezione 1,70 mm² alta qualità uso professionale

Cod. Rexel FA736426
Cod. Produttore 736426
Cod. EAN 8055195011944

Informazioni principali

  • Serie: COSTA EM
  • Lunghezza: 60 metri
  • Diametro: 1,70 mm
  • Materiali: resistenti
  • Uso: professionale
  • Applicazioni: versatili
  • Prestazioni: affidabili
  • Qualità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il COSTA EM 60 MT. 1,70, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Questo articolo si distingue per la sua lunghezza di 60 metri, offrendo una soluzione versatile per molteplici applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e prestazioni affidabili. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, il COSTA EM è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e qualità nei propri progetti.

Caratteristiche tecniche

altezza

60 mm

lunghezza

1700 mm

Cavo elettrico COSTA EM 60 metri sezione 1,70 mm² alta qualità uso professionale
€ 101,40 x 1 pz.
(pz.)