Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE167-00216
Cod. Produttore
167-00216
Cod. EAN
4031026280707

Informazioni di prodotto

Corrugato spiralato PVC+ST Ø16 10m FG21

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Estremamente flessibile. Ottima protezione meccanica. Buona resistenza ad olii, acidi e basi. Buona resistenza agli agenti chimici. I tubi protettivi FlexiGuard sono utilizzati per proteggere i cavi in macchinari e impianti in costruzione.

colore

Grigio

diametro esterno

21 mm

diametro interno

16 mm

raggio di curvatura statico

21 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Acciaio per molle rivestito in PVC

flessibilità

Ultra flessibile

materiale

PVC

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Serie

FlexiGuard

Produttore

Corrugato spiralato PVC+ST Ø16 mm 10m flessibile protezione cavi macchinari impianti