Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE167-00211
Cod. Produttore
167-00211
Cod. EAN
4031026280684

Informazioni di prodotto

Corrugato spiralato PVC+ST Ø13 10m FG17

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Estremamente flessibile. Ottima protezione meccanica. Buona resistenza ad olii, acidi e basi. Buona resistenza agli agenti chimici. I tubi protettivi FlexiGuard sono utilizzati per proteggere i cavi in macchinari e impianti in costruzione.

colore

Grigio

diametro esterno

17 mm

diametro interno

13 mm

raggio di curvatura statico

17 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Acciaio per molle rivestito in PVC

flessibilità

Ultra flessibile

materiale

PVC

diametro nominale

17 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Serie

FlexiGuard

Produttore

Corrugato spiralato PVC+ST Ø13 mm 10 m protezione cavi macchinari impianti