Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-31902
Cod. Produttore
166-31902
Cod. EAN
4031026307824

Informazioni di prodotto

Corrugato acciaio rivest PVC BK ø16mm LTS16

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Impermeabile (grado di protezione IP68 e IP69k con raccordi della serie LTS). Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Buona flessibilità. Copertura esterna liscia che non crea grinze quando piegata. Buona resistenza a idrocarburi, acidi, olii e grassi. Ideale per applicazioni esterne. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento liscio impermeabile in PVC. Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K se viene utilizzata con i raccordi LTS. Questo sistema di guaine viene utilizzato in macchinari o installazioni esterne, ovunque sia necessaria l'impermeabilità ai liquidi.

colore

Nero

diametro esterno

17,8 mm

diametro interno

12,6 mm

Protezione della superficie

Zincato

peso

0,31 KILOGRAMMO_METRO

raggio di curvatura statico

45 mm

guarnizione

Guarnizione in filo speciale

caratteristiche elettriche

Non depurato

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC, resistente all'olio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-20 ... 105 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Corrugato acciaio zincato rivestito PVC ø16mm impermeabile IP68 flessibile per esterni