Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW0B134
Cod. Produttore
ZB4BW0B134
Cod. EAN
3389110894028

Informazioni di prodotto

Questo corpo pulsante luminoso bianco con LED universale offre un'installazione semplice e veloce, ideale per aggiornamenti rapidi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio a innesto con clip per sostituzioni rapide
  • Connessioni a vite semplici e sicure
  • Compatibilità con unità standard da 22 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED per segnalazione chiara e visibile
  • Resistenza a polvere, acqua, urti e vibrazioni (IP66)
  • Funzionamento affidabile in un ampio range di temperature

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo elemento luminoso Harmony XB4, con connettore a innesto, è bianco e funziona con un LED universale. È dotato di 2 contatti NO e di un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione del LED universale. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È progettato per il montaggio con unità standard di comando e segnalazione da 22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 55°C assicura versatilità d'uso del prodotto.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

CORPO PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED