› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

CORPO PULSANTE LUMINOSO BIANCO L

Cod. Rexel TEZB5AW0M12
Cod. Produttore ZB5AW0M12
Cod. EAN 3389110909159

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Tensione nominale: 230...240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tipo LED: Universale, bianco
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 30x42x32 mm
  • Materiale contatti: Lega d'argento (Ag/Ni)
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili. Viene assemblato mediante clip e collegato con semplici morsetti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione del LED universale. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Caratteristiche tecniche

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 240 V

Serie

Harmony XB5

CORPO PULSANTE LUMINOSO BIANCO L