› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

CORPO PULSANTE LUMINOSO BIANCO L

Cod. Rexel TEZB5AW0G13
Cod. Produttore ZB5AW0G13
Cod. EAN 3389110908770

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Tensione LED: 48-120 V AC
  • Tipo: Corpo pulsante luminoso
  • Colore LED: Bianco
  • Numero contatti: 2 NO
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Materiale: Plastica modulare
  • Certificazione: RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony ZB5AW0G13 è un corpo pulsante luminoso bianco LED universale 110V a 120V, 2 NO. Fa parte della gamma di pulsanti, selettori e lampade spia di plastica modulari Harmony XB5 con diametro di 22 mm.

Caratteristiche tecniche

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

110 ... 120 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

110 ... 120 V

Serie

Harmony XB5

CORPO PULSANTE LUMINOSO BIANCO L