Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYFPLS2727G
Cod. Produttore
NSYFPLS2727G
Cod. EAN
3606480773983

Informazioni di prodotto

Corpo poliestere PLS 27x27x13.5

Documentazione tecnica

Corpo poliestere PLS 27x27x13.5

Serie

PanelSeT_PLS

tipo di montaggio

apparente

profondità interna

122 mm

altezza

270 mm

resistenza agli urti

IK09

numero RAL

7035

spessore materiale scatola

2 mm

larghezza

270 mm

colore

grigio

classe di protezione

II

profondità

135 mm

materiale della scatola

plastica

superficie

non trattato

possibilità di applicazione

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per uso esterno

Produttore

Corpo poliestere PLS 27x27x13.5