Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW0B13
Cod. Produttore
ZB4BW0B13
Cod. EAN
3389110893106

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Contatti: 2 NO
  • LED universale: bianco
  • Materiale base: Zamak
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni: Ø22 mm, 47x30 mm
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio è bianco e funziona con un LED universale. È alimentato a 24 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. È dotato di 2 contatti NO e di un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo per pulsante luminoso Ø22 - LED universale 2NO-24Vac/dc

€ 19,48 x 1 pz.
(pz.)