Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AW0M13
Cod. Produttore
ZB5AW0M13
Cod. EAN
3389110909173

Informazioni di prodotto

Corpo per pulsante luminoso Ø22 - LED universale - 2NO - 230Vac

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB5AW0M13 è un corpo pulsante luminoso bianco LED universale 230V a 240V, 2NO. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spie di plastica modulari Harmony XB5 con diametro di 22 mm.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 240 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Corpo per pulsante luminoso Ø22 - LED universale - 2NO - 230Vac