Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW0M11
Cod. Produttore
ZB4BW0M11
Cod. EAN
3389110893502

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric, progettato per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto semplice e veloce
  • Collegamenti a vite intuitivi
  • Compatibilità con pulsanti luminosi Harmony XB4

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED a basso consumo energetico
  • Elevata resistenza a polvere, liquidi, urti e vibrazioni (IP66)
  • Facile sostituzione e configurazione delle unità di segnalazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric bianco con base di fissaggio che funziona con un LED universale. È alimentato a 230-240 Vac/dc e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NO e di un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 240 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo per pulsante luminoso Ø22 - LED universale - 230Vac - 1NO