Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AW065
Cod. Produttore
ZB5AW065
Cod. EAN
3389110909784

Informazioni di prodotto

Corpo per pulsante luminoso Ø22 - base BA 9S 1NO+1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso Harmony XB5 di Schneider Electric con corpo/ base di fissaggio per la lampadina BA9s viene fornito con 250 Vac/dc e utilizza morsetti a vite. Dispone di 1 contatto NO + 1 contatto NC e di un corpo in plastica ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione, collegandole alla base BA9s. Il sistema LED integrato protegge gli operatori dai contatti accidentali con i circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

portalampada

BA9s

colore del corpo luminoso

Altro

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

0 ... 250 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Corpo per pulsante luminoso Ø22 - base BA 9S 1NO+1NC