Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXD4PA24
Cod. Produttore
XD4PA24
Cod. EAN
3389110887433

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Posizioni operatore: 5 posizioni
  • Direzioni operatore: 4 direzioni
  • Grado protezione: IP66
  • Corrente termica: 10 A
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Dimensioni (LxAxP): 30x46,5x133 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il manipolatore Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno al centro in 4 direzioni. Si adatta a un foro di 22 mm. Ha 4 contatti NO ( 1 per direzione) e una ghiera metallica cromata. Questo manipolatore fornisce un'interfaccia versatile e intuitiva per il comando delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

numero di posizioni di commutazione

4

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21

10 A

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

numero di direzioni di azionamento

4

numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento

1

con ritorno in posizione zero

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

lunghezza del joystick

54 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo per manipolatore 4 direzioni Ø22 - 5 posizioni on ritorno

€ 72,13 x 1 pz.
(pz.)