Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZD5PA203
Cod. Produttore
ZD5PA203
Cod. EAN
3389110286397

Informazioni di prodotto

Il corpo manipolatore 4 direzioni TEZD5PA203 offre una soluzione efficiente per applicazioni elettriche con elevata facilità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie ai morsetti a vite
  • Compatibilità con manipolatori Harmony XB5 per sostituzioni veloci
  • Configurazione e montaggio facilitati con collare premontato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con protezione IP20 contro contatti accidentali
  • Affidabilità e durata elevate del componente
  • Funzionamento versatile in 4 direzioni per diverse esigenze

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto Harmony XB5 di Schneider Electric funziona in 4 direzioni e utilizza morsetti a vite. È dotato di ghiera in plastica ed è compatibile con Harmony XB5. Questo elemento di contatto è premontato su un collare di fissaggio al corpo e permette la sostituzione e la configurazione rapide e semplici dei manipolatori con il funzionamento in 4 direzioni. Può essere facilmente installato e sostituito sui manipolatori XB5 e collegato ai circuiti di comando tramite semplici collegamenti a vite. Protegge gli operatori da contatti accidentali con i circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Serie

Harmony XB5

Produttore

Corpo per manipolatore 4 direzioni Ø22 - 1NO per direzione