Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AV4
Cod. Produttore
ZB5AV4
Cod. EAN
3389110908213

Informazioni di prodotto

Corpo per lampada spia - ZB5 - lampadina BA 9S - 230 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso Harmony XB5 di Schneider Electric con base di fissaggio funziona con un LED integrato nella base BA9s. È alimentato a 220-240 V CA e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in plastica ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione del LED integrato BA9s. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

portalampada

BA9s

trasformatore integrato

colore del corpo luminoso

Altro

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

220 ... 240 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Corpo per lampada spia - ZB5 - lampadina BA 9S - 230 V