Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV5D3
Cod. Produttore
ZB4BV5D3
Cod. EAN
3389110892598

Informazioni di prodotto

Corpo per lampada spia - ZB4 - LED verde BA 9S - 400 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corpo per lampada spia - ZB4 - LED verde BA 9S - 400 V

portalampada

BA9s

trasformatore integrato

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

400 ... 400 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo per lampada spia - ZB4 - LED verde BA 9S - 400 V