Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BVJ1
Cod. Produttore
ZB4BVJ1
Cod. EAN
3389110069761

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 12 V CA/CC
  • Tipo sorgente luminosa: LED universale
  • Colore luce: Bianco
  • Dimensioni (LxAxP): 30x47x37 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Durata vita LED: 100000 h a 25 °C
  • Certificazioni: UL, CSA, BV, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio è bianco e funziona con un LED universale. È alimentato a 12 VAC/DC. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo a clip. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 12 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 12 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 12 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo per lampada spia - ZB4 - LED universale - 12 Vac/dc

€ 10,54 x 1 pz.
(pz.)