Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV8
Cod. Produttore
ZB4BV8
Cod. EAN
3389110889673

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso Harmony XB4 di facile installazione, progettato per ottimizzare tempi e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida con morsetti a vite e clip di fissaggio
  • Sostituzione semplice e veloce delle unità di segnalazione
  • Corpo in metallo robusto e protetto IP20

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED integrata per chiara segnalazione visiva
  • Compatibilità con lampade spia Harmony XB4
  • Protezione dagli incidenti grazie al design sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio funziona con il LED integrato della base BA9s. Viene fornito con alimentazione da 440 a 480 V AC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione del LED integrato BA9s. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

portalampada

BA9s

trasformatore integrato

colore del corpo luminoso

Altro

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

440 ... 480 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

440 ... 480 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo per lampada spia - ZB4 - lampadina BA 9S - 440-480 V