Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV6
Cod. Produttore
ZB4BV6
Cod. EAN
3389110889628

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 250 V
  • Tipo lampadina: BA 9s
  • Alimentazione: Diretta <2,4>
  • Materiale base: Zamak
  • Connessioni: Morsetti a vite
  • Dimensioni (LxAxP): 30x47x37 mm
  • Protezione: IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio funziona con la lampadina BA9s. È alimentato a 250 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo a clip e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione tramite lampadina BA9s. Protegge gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

portalampada

BA9s

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo per lampada spia - ZB4 - base BA 9S - 250 V

€ 6,97 x 1 pz.
(pz.)