Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV156
Cod. Produttore
ZB4BV156
Cod. EAN
3389110071689

Informazioni di prodotto

Corpo per lampada spia - ZB4 - base BA 9S - 250 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo corpo completo per lampada Harmony XB4 con funzione "test" a 3 terminali funziona con attacco base BA9s. È dotato di un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Viene fornito senza lampadina (a incandescenza, neon o LED) 2,4 W massimo, non inclusa. È alimentato al massimo 250V AC/DC. Può essere facilmente installata e sostituibile, compatibile con una lampada spia collegato con semplici collegamenti con morsetti a vite. Peso 62 g; dimensioni: 30 mm di larghezza, 47 mm di altezza, 37 mm di profondità. Grazie alla semplicità di installazione, alla flessibilità e alla robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali

portalampada

BA9s

trasformatore integrato

colore del corpo luminoso

Altro

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

0 ... 250 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo per lampada spia - ZB4 - base BA 9S - 250 V