Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV18B1
Cod. Produttore
ZB4BV18B1
Cod. EAN
3389110215038

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Tipo di segnalazione: Flash
  • Colore LED: Bianco
  • Materiale base: Zamak
  • Dimensioni (LxAxP): 30x47x37 mm
  • Protezione: IP20, Classe I
  • Durata vita LED: 100000 h a 25°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo elemento luminoso Harmony XB4, con base di fissaggio, funziona con un LED universale da 24 V AC/DC. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione del LED universale. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20. È progettato per il montaggio con unità standard di comando e segnalazione da 22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto. I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendo il prodotto adatto all'installazione su macchine ad alto impatto

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo per lampada spia lampeggiante - ZB4 - LED universale - 24 Vac/dc - Ø22

€ 27,50 x 1 pz.
(pz.)