Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZA2VA11
Cod. Produttore
ZA2VA11
Cod. EAN
3389110648966

Informazioni di prodotto

Il TEZA2VA11 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche con un design robusto e funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al collegamento a vite
  • Risparmio di tempo con un corpo display separato da 22 mm
  • Elevata protezione IP65 contro polvere, acqua, urti e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità in ambienti difficili
  • Consumo energetico ottimizzato a 24 V CC
  • Visualizzazione chiara con display digitale decimale + BCD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il corpo display digitale è un componente separato del diametro di 22 mm, Harmony XB5. È dotato di un display digitale con decodificazione decimale + BCD e tipo di collegamento a vite. La sua tensione di alimentazione è 24 V CC. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Altro

Tipo Lampada

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Corpo per display numerico Ø22 - DECIMALE + BCD