Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZA2VA12
Cod. Produttore
ZA2VA12
Cod. EAN
3389110648973

Informazioni di prodotto

Corpo per visualizzatore digitale con decodifica BCD + latch, progettato per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con collegamento a vite
  • Compatibilità con gamma standard da 22 mm
  • Grado di protezione IP65 per installazioni in ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistenza a polvere, acqua e vibrazioni
  • Funzionamento affidabile a 24V DC
  • Riduzione dei fermi macchina grazie alla robustezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo corpo per visualizzatore display digitale è un componente separato della gamma di diametro 22 mm, Harmony XB5. Include un corpo per display digitale con decodifica BCD + latch e un collegamento a vite. Ha una tensione di alimentazione di 24V DC. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. Il prodotto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Altro

Tipo Lampada

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Corpo per display numerico Ø22 - BCD + LATCH