› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

CORPO LUMINOSO

Cod. Rexel TE9001KM35
Cod. Produttore 9001KM35
Cod. EAN 0785901726524

Informazioni principali

  • Serie: Harmony 9001 K
  • Tensione nominale: 24 V CA/CC
  • Attacco lampada: BA 9s
  • Sorgente luminosa: Incandescenza
  • Dimensioni: 30 mm
  • Grado protezione: IP10
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Certificazioni: UL, CSA, NEMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questi elementi luminosi sono un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione, Harmony 9001K / 9001SK diametro 30 mm. È alimentato con 12 V AC/DC tramite resistenza integrata e include una lampadina a incandescenza BA 9s 6 V. È compatibile con le lampade spia e i pulsanti luminosi delle gamme Harmony 9001K e Harmony 9001SK. Pesa 50 g. La gamma Harmony 30 mm offre un'ampia scelta di prodotti robusti e affidabili per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento delle acque reflue di petrolio e gas minerario, la produzione automobilistica. È certificato UL e CSA, con dichiarazione di conformità CE e conformità RoHS.

Caratteristiche tecniche

portalampada

BA9s

con preresistenza integrata

colore del corpo luminoso

Altro

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony 9001 K

CORPO LUMINOSO