Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AV18B1
Cod. Produttore
ZB5AV18B1
Cod. EAN
3389110841329

Informazioni di prodotto

Harmony ZB5AV18B1 offre un'installazione rapida e affidabile per applicazioni di segnalazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare da 22 mm
  • Compatibilità universale con alimentazione a 24 V
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie al LED
  • Segnalazione visiva chiara e affidabile
  • Lunga durata del componente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB5AV18B1 è un corpo lampada spia bianco lampeggiante , LED universale 24V. Fa parte della gamma di pulsanti, selettori e lampade spia di plastica modulari Harmony XB5 con diametro di 22 mm.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

CORPO LAMPEGGIANTE LED BIANCO 24