Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV18M1
Cod. Produttore
ZB4BV18M1
Cod. EAN
3389110218503

Informazioni di prodotto

Il corpo LED universale lampeggiante 2 garantisce un'installazione semplice e veloce, ideale per aggiornare sistemi di segnalazione senza complicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con clip e connessioni a vite
  • Compatibilità con unità standard da 22 mm
  • Protezione IP20 per sicurezza durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al LED universale
  • Visibilità migliorata con illuminazione lampeggiante
  • Affidabilità in un ampio range di temperature (-40°C a 55°C)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XB4, elemento luminoso con corpo/base di fissaggio, è bianco e funziona con un LED universale. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione del LED universale. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20. È progettato per il montaggio con unità standard di comando e segnalazione da 22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 55°C assicura versatilità d'uso del prodotto.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 240 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

CORPO LAMPEGGIANTE LED BIANCO 230V