Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6EB3A
Cod. Produttore
ZB6EB3A
Cod. EAN
3389110784251

Informazioni di prodotto

Corpo lampada spia - ZB6 - LED integrato verde - 12-24 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corpo lampada spia - ZB6 - LED integrato verde - 12-24 V

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 24 V

Serie

Harmony XB6

Produttore

Corpo lampada spia - ZB6 - LED integrato verde - 12-24 V