Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6EB3B
Cod. Produttore
ZB6EB3B
Cod. EAN
3389110784268

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB6
  • Tensione nominale: 12-24 V CA/CC
  • Colore LED: Verde
  • Assorbimento: 15 mA
  • Connessioni: Faston 2,8 x 0,5 mm
  • Protezione isolamento: 250 V IEC 60947-1
  • Dimensioni corpo: 13,5 mm diametro
  • Tipo segnalazione: Fisso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo elemento luminoso fa parte della gamma di 16 mm di diametro, Harmony XBXB6. È dotato di un corpo completo con LED integrato verde e connettori faston e può essere montato direttamente dalla testa. Si combina facilmente con la testa lampada spia della gamma Harmony XBXB6.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 24 V

Serie

Harmony XB6

Produttore

Corpo lampada spia - ZB6 - LED integrato verde - 12-24 V

€ 10,94 x 1 pz.
(pz.)