Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6EB5B
Cod. Produttore
ZB6EB5B
Cod. EAN
3389110784305

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Corpo lampada spia LED
  • Colore LED: Giallo
  • Tensione: 12-24 V
  • Diametro: 16 mm
  • Serie: Harmony XB6
  • Materiale: Plastica monolitica
  • Conformità RoHS: Sì, conforme
  • Applicazione: Segnalazione luminosa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB6EB5B è un elemento LED integrato giallo 12V a 24 V. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Giallo

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 24 V

Serie

Harmony XB6

Produttore

Corpo lampada spia - ZB6 - LED integrato GIALLO - 12-24 V

€ 10,94 x 1 pz.
(pz.)