Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6EB6B
Cod. Produttore
ZB6EB6B
Cod. EAN
3389110784329

Informazioni di prodotto

Corpo lampada spia - ZB6 - LED integrato blu - 12-24 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB6EB6B è un elemento LED integrato blu 12V a 24 V. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 24 V

Serie

Harmony XB6

Produttore

Corpo lampada spia - ZB6 - LED integrato blu - 12-24 V

€ 10,94 x 1 pz.