Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6EB1B
Cod. Produttore
ZB6EB1B
Cod. EAN
3389110784244

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 16 mm
  • LED integrato: bianco
  • Tensione di alimentazione: 12-24 V
  • Tipo corpo: lampada spia
  • Connessioni: Faston
  • Montaggio: diretto dalla testa
  • Serie: Harmony XB6
  • Conformità RoHS: compliant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso fa parte della gamma di 16 mm di diametro, Harmony XBXB6. È dotato di un corpo completo con LED bianco integrato e connettori Faston e può essere montato direttamente dalla testa. Si combina facilmente con la testa lampada spia della gamma Harmony XBXB6.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 24 V

Serie

Harmony XB6

Produttore

Corpo lampada spia - ZB6 - LED integrato bianco - 12-24 V

€ 10,94 x 1 pz.
(pz.)