Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BV006
Cod. Produttore
ZB2BV006
Cod. EAN
3389110645385

Informazioni di prodotto

  • Tipo lampada: Neon/Incandescente
  • Alimentazione: Diretta
  • Tensione max: 400 V
  • Cassetta: Polipropilene
  • Montaggio: Anteriore
  • Peso netto: 15 g
  • Sorgente luminosa: Lampadina non inclusa
  • Serie: Harmony XAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il corpo per lampada spia è un componente separato della gamma di stazioni di comando pensili di tipo XAC. È dotato di una base di montaggio per l'alimentazione diretta, per lampadine BA 9s o neon non incluse. Funziona con una tensione massima di 400 V. Peso: 15 g.

portalampada

BA9s

colore del corpo luminoso

Altro

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

110 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

110 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

110 ... 400 V

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Corpo lampada spia per XAC

€ 6,83 x 1 pz.
(pz.)