Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACV06
Cod. Produttore
XACV06
Cod. EAN
3389110641790

Informazioni di prodotto

Corpo lampada spia per montaggio frontale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XACV06 è un corpo lampada spia per il montaggio frontale. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

colore del corpo luminoso

Altro

Tipo Lampada

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

0 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

0 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

0 ... 400 V

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Corpo lampada spia per montaggio frontale