Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AZ106
Cod. Produttore
ZB5AZ106
Cod. EAN
3389110175844

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Connessione: morsetti a vite
  • Dimensioni: 30x42x32 mm
  • Corrente termica: 10 A
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale contatti: lega d'argento (Ag/Ni)
  • Serie: Harmony XB5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto Harmony ZB5AZ106 è un singolo elemento di contatto con morsetto a vite con contatti 1 NO + 1 NC per corpo/base di fissaggio. Fa parte della gamma di pulsanti, selettori e lampade spia modulari in plastica Harmony XB5 da 22 mm di diametro.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB5

Produttore

Corpo contatti no+nc accavallati