Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AZ1043
Cod. Produttore
ZB5AZ1043
Cod. EAN
3389110816013

Informazioni di prodotto

Corpo contatti Ø22 - 2NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB5AZ1043 è un corpo contatti 2NC collegamento faston. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spie di plastica modulari Harmony XB5 con diametro di 22 mm.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Harmony XB5