Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AZ104
Cod. Produttore
ZB5AZ104
Cod. EAN
3389110925708

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 2 NC
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Corpo: Plastica
  • Protezione: IP20
  • Installazione: Assemblaggio a clip
  • Serie: Harmony XB5
  • Conformità: RoHS 10 sostanze
  • Sostituzione: Semplice e rapida

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto singolo Harmony XB5 di Schneider Electric utilizza morsetti a vite. Ha 2 contatti NC e corpo in plastica. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB5 tramite l'assemblaggio a clip e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Harmony XB5

Produttore

Corpo contatti Ø22 - 2NC

€ 9,78 x 1 pz.
(pz.)