Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BZ141
Cod. Produttore
ZB4BZ141
Cod. EAN
3389110889420

Informazioni di prodotto

Il TEZB4BZ141 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al preassemblaggio su base di fissaggio
  • Risparmio di tempo con morsetti a vite pronti all’uso
  • Compatibilità garantita con la serie Harmony XB4

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con protezione IP20 contro contatti accidentali
  • Affidabilità elevata dei contatti NO e NC per un funzionamento stabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric è preassemblato su un'unità base di fissaggio. Utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatti NO + 2 contatto NC e una ghiera metallica cromata. È compatibile con Harmony XB4. Questo base di fissaggio è premontato con un elemento di contatto. È sufficiente aggiungere una testa a questo gruppo per ottenere un pulsante completo e pronto all'uso. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB4