Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AZ1035
Cod. Produttore
ZB5AZ1035
Cod. EAN
3389119037747

Informazioni di prodotto

Il blocco contatti ausiliari Harmony XB5 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida con connessioni a morsetto push-in
  • Design compatto e leggero per facilità di montaggio
  • Elevata durata fino a 1 milione di cicli, riducendo manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP20 per sicurezza operativa
  • Funzionamento affidabile in ampio intervallo termico (-40°C a 70°C)
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti e durevoli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo elemento di contatto singolo Harmony XB5 è preassemblato su una base di fissaggio in plastica. È dotato di 2 contattI normalmente aperti (NO). È compatibile con le unità Harmony XB5. È costituito da un singolo blocco di contatto preassemblato su un'unità di collare di fissaggio. Aggiungendo semplicemente una testina a questo gruppo, otterrete un pulsante completo e pronto all'uso. Protegge gli operatori dal contatto imprevisto con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. L'elevata resistenza a 1 milione di cicli garantisce meno manutenzione e meno danni all'impianto. L'ampio intervallo di temperature di esercizio, da -40°C a 70°C, consente versatilità nell'utilizzo del prodotto. Questo prodotto in plastica pesa 21 g. Si installa facilmente con connessioni a morsetto push-in. Grazie alla sua semplicità di installazione, flessibilità e robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Harmony XB5

Produttore

Corpo contatti Ø22 - 2 NO - - A MOLLA