› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Corpo contatti Ø22 - 1NO

Cod. Rexel TEZB5AZ1013
Cod. Produttore ZB5AZ1013
Cod. EAN 3389110815931

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1 NO
  • Collegamento: Faston
  • Diametro foro montaggio: 22 mm
  • Materiale: Plastica modulare
  • Serie: Harmony XB5
  • Conformità RoHS: Compliant
  • Applicazione: Pulsanti e interruttori
  • Gamma: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony ZB5AZ1013 è un corpo contatti 1NO collegamento faston. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spie di plastica modulari Harmony XB5 con diametro di 22 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB5

Corpo contatti Ø22 - 1NO