Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BZ1025
Cod. Produttore
ZB4BZ1025
Cod. EAN
3389119037693

Informazioni di prodotto

Il corpo contatti 1 NC push-in offre un'installazione semplice e affidabile per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connessioni a morsetto push-in per un montaggio rapido e senza attrezzi
  • Design compatto e robusto per facilità di integrazione
  • Elevata durata fino a 1 milione di cicli riduce manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP20 per sicurezza operativa
  • Funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperature (-40°C a 70°C)
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità e durabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo elemento di contatto singolo Harmony XB4 è preassemblato su una base di fissaggio in metallo. È dotato di 1 contatto normalmente chiuso (NC). È compatibile con le unità Harmony XB4. È costituito da un singolo blocco di contatto preassemblato su un'unità di collare di fissaggio. Aggiungendo semplicemente una testina a questo gruppo, otterrete un pulsante completo e pronto all'uso. Protegge gli operatori dal contatto imprevisto con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. L'elevata resistenza a 1 milione di cicli garantisce meno manutenzione e meno danni all'impianto. L'ampio intervallo di temperature di esercizio, da -40°C a 70°C, consente versatilità nell'utilizzo del prodotto. Questo prodotto in metallo pesa 49 g. Si installa facilmente con connessioni a morsetto push-in. Grazie alla sua semplicità di installazione, flessibilità e robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo contatti Ø22 - 1 NC - A MOLLA