Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KES18RES3
Cod. Produttore
9001KES18RES3
Cod. EAN
3606487209133

Informazioni di prodotto

Pulsante di arresto di emergenza non luminoso, Harmony 9001K/Harmony 9001SK, KR/SKR18, metallo/plastica, 1NC+1NO, preassemblato e non smontabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte delle gamme Harmony 9001K e Harmony 9001SK, che offrono pulsanti, interruttori e spie luminose in metallo o plastica da 30 mm. Si tratta di un corpo preassemblato per un arresto di emergenza non illuminato. Il corpo è facilmente installabile su teste di arresto di emergenza compatibili (9001KR18 o 9001SKR18). Questo corpo preassemblato include 1 contatto NC + 1 contatto NO (normalmente chiuso/normalmente aperto) e funziona a una tensione nominale di 240 Volt. È resistente agli urti, alle vibrazioni e a tenuta di polvere e acqua. Realizzato in plastica, è dotato di un collare di fissaggio in metallo e pesa 0,084 kg . Ampio intervallo di temperature di funzionamento, compreso tra -25 °C e 70 °C, garantisce una grande versatilità nell’utilizzo del prodotto. Questo corpo soddisfa numerosi standard, tra cui IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, UL 60947-5-1, UL 60947-5-5 e certificazioni quali UL, CSA e ABS. È provvisto di marcatura CE. Questo prodotto non può essere smontato. La gamma di unità di comando e segnalazione in metallo e plastica da 30 mm offre soluzioni robuste e affidabili;ampia gamma di applicazioni come industria pesante.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Corpo contatti 1NC+1NO alta affidabilità per controllo circuiti industriali e civili