Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6Z3B
Cod. Produttore
ZB6Z3B
Cod. EAN
3389110775358

Informazioni di prodotto

Il TEZB6Z3B offre una soluzione modulare e robusta per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al collare di fissaggio e collegamento Faston
  • Risparmio di tempo con componenti modulari compatibili
  • Alta resistenza a urti, vibrazioni e polvere (IP65)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità in ambienti difficili
  • Durata prolungata del sistema elettrico
  • Minore necessità di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il corpo completo fa parte della gamma modulare del diametro di 16 mm. È dotato di un collare di fissaggio, due elementi di contatto NO e un tipo di collegamento Faston. Può essere facilmente combinato con la testa pulsante o selettore della gamma modulare Harmony XBXB6. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Harmony XB6