Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6Z1B
Cod. Produttore
ZB6Z1B
Cod. EAN
3389110775334

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB6
  • Tensione nominale: ≤ 250 V
  • Tipo contatti: 1 NO apertura lenta
  • Connessioni: Faston 2,8 x 0,5 mm
  • Materiale contatti: Lega d'argento (Ag/Ni)
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni (LxAxP): 18x18x40 mm
  • Corrente nominale: 3 A AC-15 120 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il corpo completo fa parte della gamma modulare del diametro di 16 mm, Harmony XBXB6. È dotato di un collare di fissaggio, un elemento di contatto NO e un tipo di collegamento Faston. Può essere facilmente combinato con la testa pulsante o selettore della gamma modulare Harmony XBXB6. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB6

Produttore

Corpo contatti Ø16 - 1NO

€ 7,46 x 1 pz.
(pz.)