Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUC21BQ
Cod. Produttore
XVUC21BQ
Cod. EAN
3606480555923

Informazioni di prodotto

Corpo alimentazione 24VAC/DC + coperchio - ARGENTO

Documentazione tecnica

Il corpo alimentazione argento Harmony XVU di Schneider Electric con coperchio superiore è alimenatto a 24 V AC/DC e ha un diametro di montaggio di 60 mm. Utilizza fissaggi diretti o a tubo. Questo corpo alimentazione argento con coperchio superiore è progettato per essere equipaggiato con elementi luminosi per creare una colonna luminosa completa e consentire una chiara visualizzazione dello stato delle macchine. È conforme alle norme CSA, UL, RoHS, CE ed è resistente agli urti, polvere, all'acqua, alla corrosione e alle vibrazioni grazie al grado di protezione IP65, che lo rende ideale all'utilizzo in ambienti gravosi.

montaggio del tubo possibile

montaggio a terra possibile

Serie

Harmony_XVU

Produttore

Corpo alimentazione 24VAC/DC + coperchio - ARGENTO