Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q662.701.0
Cod. Produttore
3.Q662.701.0
Cod. EAN
8025550673926

Informazioni di prodotto

PALCO D=62 LED WARM.WHIT.3000K CRI90 MEDIUM

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

18

Flusso Nominale

2000

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Driver

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø62

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

corpo Ø62 mm - Warm White - dimmerabile DALI - ottica spot